O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1003100000 HDC HQM TSLU 1PG21
Ref. fabricante 1003100000
Ref. Sonepar 817758
EAN 4032248698035
Especificações essenciais
- Altura: 60.5
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Com acolchoado: -
- Com prensa-cabo: Não
- Com selo: -
- Com tampa articulada: -
- Cor do corpo: Cinzento
- Fornecimento de entrada de cabos: Lateralmente
- Grau de proteção (IP), montado: -
- Largura: 35
- Material da placa adaptadora: Outro
- Material do corpo: Zinco
- Método de montagem da prensa-cabo: PG
- Número de aberturas: -
- Número de entradas de condutores: 0
- Posição do estribo: Base
- Profundidade: 50
- Resistente a corrosão: -
- Resistente a UV: -
- Revestimento da estrutura: Outro
- Temperatura de operação: -
- Tipo de bloqueio: Suporte transversal
- Tipo de invólucro: Caixa da ficha de ligação
- Versão EMC: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade