O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1003050000 HDC HQM ALU
Ref. fabricante 1003050000
Ref. Sonepar 817756
EAN 4032248697984
Especificações essenciais
- Altura: 41.6
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Com acolchoado: -
- Com prensa-cabo: Não
- Com selo: Sim
- Com tampa articulada: -
- Cor do corpo: Cinzento
- Fornecimento de entrada de cabos: Outro
- Grau de proteção (IP), montado: -
- Largura: 35
- Material da placa adaptadora: Outro
- Material do corpo: Zinco
- Método de montagem da prensa-cabo: -
- Número de aberturas: -
- Número de entradas de condutores: -
- Posição do estribo: Base
- Profundidade: -
- Resistente a corrosão: -
- Resistente a UV: -
- Revestimento da estrutura: Outro
- Temperatura de operação: -
- Tipo de bloqueio: Suporte transversal
- Tipo de invólucro: Extensão do invólucro
- Versão EMC: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade