O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1002920000 CONT HDC C HX SM2 5
Ref. fabricante 1002920000
Ref. Sonepar 826268
EAN 4032248697106
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por cravação
- Comprimento da fita: 8
- Diâmetro do contato de encaixe: 4
- Material da superfície de contato: Prateado
- Material de contato: Outras ligas de cobre
- Máx. corrente nominal de um contato: -
- Min. número de ciclos de inserção: -
- Seção da ligação de cabo flexível: 2.5
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura ambiente: -
- Tipo de contacto: Pino
- Tipo de contato: Rodado (torno)
Condicionantes
-
Min. 1 unidade