O produto foi adicionado com sucesso.
Gewiss - GW66415 BASE COMB 2P+T 32A 230
Ref. fabricante GW66415
Ref. Sonepar 831923
EAN 8011564097391
Especificações essenciais
- Com diferencial residual: Não
- Cor de identificação: Azul
- Grau de proteção (IP): IP44
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
- Intensidade da corrente IEC: 32
- Interruptor: Travamento mecânico
- Material do corpo: Plástico
- Modelo: Base e tampa
- Número de pólos: 3
- Posição da hora do relógio: 6
- Proteção: Nenhum
- Slots vazios na calha perfilada: Não
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 230 V (50 + 60 Hz) azul
- Tipo de interruptor: Nenhum
Condicionantes
-
Min. 1 unidade