O produto foi adicionado com sucesso.
Gewiss - GW66259N TOMADA 160VA 230/24V
Ref. fabricante GW66259N
Ref. Sonepar 825904
EAN 8011564741546
Especificações essenciais
- Com diferencial residual: Não
- Cor de identificação: Violeta (lilás)
- Grau de proteção (IP): IP67
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
- Intensidade da corrente IEC: 16
- Interruptor: Travamento mecânico
- Material do corpo: Plástico
- Modelo: Base e tampa
- Número de pólos: 2
- Posição da hora do relógio: -
- Proteção: Nenhum
- Slots vazios na calha perfilada: Não
- Tensão de acordo com EN 60309-2: Outro
- Tipo de interruptor: Nenhum
Condicionantes
-
Min. 1 unidade