O produto foi adicionado com sucesso.
Gewiss - GW64203 ADAP 16A-2P+T-230V/2P
Ref. fabricante GW64203
Ref. Sonepar 831922
EAN 8011564008021
Especificações essenciais
- Altura: -
- Comprimento do cabo: 0
- Cor: Cinzento
- Grau de proteção (IP): IP44
- Interruptor diferencial: Nenhum
- Largura: -
- Manuseamento: Portátil
- Material do corpo: Plástico
- Modelo militar: Não
- Número de disjuntores magnetotérmicos: 0
- Número de tomadas padrão suíço 13: 0
- Número de tomadas padrão suíço tipo 15: 0
- Numero de tomadas SCHUKO: 0
- Número de tomadas tipo suíço 23: 0
- Outros equipamentos e/ou locais vazios: 1
- Possibilidade de alimentação/conexão: 1 cabo (linha de derivação)
- Profundidade: -
- Proteção: Nenhum
- Tipo de conexão à rede: CEE 16 A
- Tomada CEE 125 A: Nenhum
- Tomada CEE 16 A: Nenhum
- Tomada CEE 32 A: Nenhum
- Tomada CEE 63 A: Nenhum
Condicionantes
-
Min. 1 unidade