O produto foi adicionado com sucesso.
Gewiss - GW62534 BASE FX 3P+T 125A 400
Ref. fabricante GW62534
Ref. Sonepar 831914
EAN 8011564005365
Especificações essenciais
- Angulo da ficha (Direção de inserção): Direito
- Cor de identificação: Vermelho
- Entrada de Cabo: Outro
- Espaço vertical entre os furos: 275
- Frequência nominal: 50
- Grau de proteção (IP): IP67
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
- Intensidade da corrente IEC: 125
- Material: Plástico
- Modelo militar: Não
- Número de pólos: 4
- Número RAL: -
- Posição da hora do relógio: 6
- Sistema de conexão: Terminal de parafuso
- Tamanho do flange horizontal: 132
- Tamanho do flange vertical: 300
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 400 V (50 + 60 Hz) vermelho
- Tensão nominal: 380
Condicionantes
-
Min. 1 unidade