O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Angulo da ficha (Direção de inserção): Angular
- Cor de identificação: Amarelo
- Entrada de Cabo: Outro
- Espaço vertical entre os furos: 60
- Frequência nominal: 50
- Grau de proteção (IP): IP67
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
- Intensidade da corrente IEC: 16
- Material: Plástico
- Modelo militar: Não
- Número de pólos: 4
- Número RAL: -
- Posição da hora do relógio: 4
- Sistema de conexão: Terminal de parafuso
- Tamanho do flange horizontal: 75
- Tamanho do flange vertical: 85
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 110 V (50 + 60 Hz) amarelo
- Tensão nominal: 100
Condicionantes
-
Min. 1 unidade