O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Angulo da ficha (Direção de inserção): Angular
- Cor de identificação: Azul
- Entrada de Cabo: Outro
- Espaço vertical entre os furos: 70
- Frequência nominal: 50
- Grau de proteção (IP): IP44
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
- Intensidade da corrente IEC: 32
- Material: Plástico
- Modelo militar: Não
- Número de pólos: 3
- Número RAL: -
- Posição da hora do relógio: 6
- Sistema de conexão: Terminal de parafuso
- Tamanho do flange horizontal: 80
- Tamanho do flange vertical: 95
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 230 V (50 + 60 Hz) azul
- Tensão nominal: 200
Condicionantes
-
Min. 1 unidade