O produto foi adicionado com sucesso.
Gewiss - GW62032H BASE 3P+T 16A 500V 7H
Ref. fabricante GW62032H
Ref. Sonepar 831909
EAN 8011564798571
Especificações essenciais
- Angulo da ficha (Direção de inserção): Direito
- Cor de identificação: Preto
- Entrada de Cabo: Giratório
- Grau de proteção (IP): IP67
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
- Intensidade da corrente IEC: 16
- Material: Plástico
- Número de pólos: 4
- Número RAL: -
- Posição da hora do relógio: 7
- Sistema de conexão: Terminal de parafuso
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 500 V (50 + 60 Hz) preto
Condicionantes
-
Min. 1 unidade