O produto foi adicionado com sucesso.
Gewiss - GW60710H CLAV IP44 3P+T 16A440
Ref. fabricante GW60710H
Ref. Sonepar 831905
EAN 8011564797413
Especificações essenciais
- Angulo da ficha (Direção de inserção): Direito
- Cor de identificação: Vermelho
- Entrada de Cabo: Giratório
- Grau de proteção (IP): IP44
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
- Intensidade da corrente IEC: 16
- Inversor de fase: Não
- Material: Plástico
- Número de pólos: 4
- Número RAL: -
- Posição da hora do relógio: 11
- Sistema de conexão: Terminal de parafuso
- Tensão de acordo com EN 60309-2: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade