O produto foi adicionado com sucesso.
Gewiss - GW60442 CLAV SUP IP67 3P+N+T32
Ref. fabricante GW60442
Ref. Sonepar 831904
EAN 8011564010659
Especificações essenciais
- Angulo da ficha (Direção de inserção): Em ângulos retos
- Cor de identificação: Vermelho
- Frequência nominal: 50
- Grau de proteção (IP): IP67
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
- Intensidade da corrente IEC: 32
- Inversor de fase: Não
- Material: Plástico
- Número de pólos: 5
- Número RAL: -
- Posição da hora do relógio: 6
- Sistema de conexão: Terminal de parafuso
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 380-415 V (50 + 60 Hz) vermelho
- Tensão nominal: 380
- Tipo de construção: Ligação montada à superfície
Condicionantes
-
Min. 1 unidade