O produto foi adicionado com sucesso.
Gewiss - GW60085 FICHA MOV 2P+T 16A 230
Ref. fabricante GW60085
Ref. Sonepar 826843
EAN 8011564009097
Especificações essenciais
- Angulo da ficha (Direção de inserção): Em ângulos retos
- Cor de identificação: Azul
- Entrada de Cabo: Manga anti-torção
- Grau de proteção (IP): IP44
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
- Intensidade da corrente IEC: 16
- Inversor de fase: Não
- Material: Plástico
- Número de pólos: 3
- Número RAL: -
- Posição da hora do relógio: 6
- Sistema de conexão: Terminal de parafuso
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 200-250 V (50 + 60 Hz) azul
Condicionantes
-
Min. 1 unidade