O produto foi adicionado com sucesso.
Gewiss - GW60016FH CLAVIP44 3P+T32A 230
Ref. fabricante GW60016FH
Ref. Sonepar 831899
EAN 8011564796799
Especificações essenciais
- Angulo da ficha (Direção de inserção): Direito
- Cor de identificação: Azul
- Entrada de Cabo: Giratório
- Grau de proteção (IP): IP44
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
- Intensidade da corrente IEC: 32
- Inversor de fase: Não
- Material: Plástico
- Número de pólos: 4
- Número RAL: -
- Posição da hora do relógio: 9
- Sistema de conexão: Terminal sem parafusos
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 200-250 V (50 + 60 Hz) azul
Condicionantes
-
Min. 1 unidade