O produto foi adicionado com sucesso.
Gewiss - GW 62404 TO FIX 16A 2P+T 220V
Ref. fabricante GW62404
Ref. Sonepar 861720
EAN 8011564004849
Especificações essenciais
- Cor de identificação: Azul
- Entrada de Cabo: Manga anti-torção
- Grau de proteção (IP): IP44
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
- Intensidade da corrente IEC: 16
- Material: Plástico
- Modelo: Montagem em superfície (gesso)
- Montagem com isolamento: Sim
- Número de pólos: 3
- Número RAL: -
- Posição da hora do relógio: 6
- Sistema de conexão: Terminal de parafuso
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 200-250 V (50 + 60 Hz) azul
- Tipo de fixação: Montagem externa
Condicionantes
-
Min. 1 unidade