O produto foi adicionado com sucesso.
Gewiss - B.MÓV. HP IP69 5P 125A 400V 6H
Ref. fabricante GW62061H
Ref. Sonepar 832866
EAN 8011564828773
Especificações essenciais
- Angulo da ficha (Direção de inserção): Direito
- Cor de identificação: Vermelho
- Entrada de Cabo: Giratório
- Grau de proteção (IP): IP67
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
- Intensidade da corrente IEC: 125
- Material: Plástico
- Número de pólos: 5
- Número RAL: -
- Posição da hora do relógio: 6
- Sistema de conexão: Terminal de parafuso
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 380-415 V (50 + 60 Hz) vermelho
Condicionantes
-
Min. 1 unidade