O produto foi adicionado com sucesso.
Gewiss - B.FIJ.90 SUP IP44 4P 32A 110V
Ref. fabricante GW62486
Ref. Sonepar 832869
EAN 8011564004757
Especificações essenciais
- Angulo da ficha (Direção de inserção): Direito
- Cor de identificação: Amarelo
- Entrada de Cabo: Outro
- Espaço vertical entre os furos: 148
- Frequência nominal: 50
- Grau de proteção (IP): IP44
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
- Intensidade da corrente IEC: 32
- Material: Plástico
- Modelo militar: Não
- Número de pólos: 4
- Número RAL: -
- Posição da hora do relógio: 4
- Sistema de conexão: Terminal de parafuso
- Tamanho do flange horizontal: 105
- Tamanho do flange vertical: 170
- Tensão de acordo com EN 60309-2: 110 V (50 + 60 Hz) amarelo
- Tensão nominal: 100
Condicionantes
-
Min. 1 unidade