O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Bloqueável: Não
- Campo de texto: -
- Cor de identificação: -
- Cor do corpo: -
- Entrada de Cabo: -
- Grau de proteção (IP): IP44
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): -
- Intensidade da corrente IEC: -
- Material: Outro
- Material de contacto: -
- Modelo: Outro
- Modelo militar: Não
- Montagem com isolamento: -
- Número de pólos: 5
- Número RAL: 9010
- Posição da hora do relógio: -
- Sistema de conexão: -
- Tensão de acordo com EN 60309-2: -
- Tipo de fixação: Montagem interna
- Tratamento da superfície de contacto: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade