O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 1424449 HC-STA-A03PT-BWS-HTM20
Ref. fabricante 1424449
Ref. Sonepar 263938
EAN 4055626372785
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Altura: -
- Categoria de sobretensão: III
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Com condutor de proteção: Sim
- Com selo: Não
- Corrente nominal: -
- Força de impacto: -
- Grau de poluição: 3
- Grau de proteção (IP), montado: IP66
- Largura: -
- Material da superfície de contato: Outro
- Material de contato: Outro
- Material do corpo: Alumínio
- Material do corpo isolante: -
- Método de montagem: -
- Número de entradas de condutores: 1
- Número de linhas de contato da ficha: 2
- Número de pólos: 3
- Profundidade: -
- Revestimento da estrutura: Não revestido
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.14
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.14
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura ambiente: 100
- Temperatura de operação: -40
- Tensão nominal: 230
- Tipo de bloqueio: Estribo longitudinal
- Tipo de contacto: Hermafrodita
- Versão EMC: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade