O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Suporte para 4 módulos, plástico
Ref. fabricante 3SU15000BA100AA0
Ref. Sonepar 219915
EAN 4011209954205
Especificações essenciais
- Adequado para paragem de emergência: -
- Cor da parte superior do invólucro: -
- Grau de proteção (IP): -
- Material do corpo: -
- Número de botões de pressão: -
- Número de botões de pressão "cogumelo": -
- Número de contatos como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos como contato normalmente fechado: -
- Número de contatos como inversores: -
- Número de interruptores de chave: -
- Número de interruptores seletores: -
- Número de luzes indicadoras: -
- Número de posições de comando: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
SiemensColuna luminosa Elemento de conexão para montagem de tubo incl. tampa de fechamento e vedação
Ref. fabricante 8WD44080ADRef. Sonepar 115374 -
Ref. fabricante 8WD44205AFRef. Sonepar 115375
-
Ref. fabricante 5TG8060Ref. Sonepar 143943
-
Ref. fabricante 5TG8061Ref. Sonepar 143944
-
Ref. fabricante 5TG8063Ref. Sonepar 143945
-
Ref. fabricante 5TG8064Ref. Sonepar 143946
-
Ref. fabricante 5TG8065Ref. Sonepar 143947
-
Ref. fabricante 5TG8066Ref. Sonepar 143948
-
Ref. fabricante 5TG8067Ref. Sonepar 143949