O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Siemens - Módulo LED com LED integrado, 110 V CA, branco

Siemens - Módulo LED com LED integrado, 110 V CA, branco

Ref. fabricante 3SU14011BC603AA0
Ref. Sonepar 246087
EAN 4011209943308

Especificações essenciais

  • Com díodo integrado: Sim
  • Com fonte de luz: Sim
  • Com resistência de redução de tensão integrado: Não
  • Cor da fonte de luz: Branco
  • Suporte da lâmpada: Nenhum
  • Tensão nominal Ue em CA 50 Hz: -99999
  • Tensão nominal Ue em CA 60 Hz: -99999
  • Tensão nominal Ue na CC: -99999
  • Tipo de conexão do circuito auxiliar: Conexão por terminal de mola
  • Tipo de lâmpada: LED
  • Tipo de tensão para atuação: AC
  • Transformador integrado: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock