O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Módulo LED com LED integrado, 110 V CA, âmbar
Ref. fabricante 3SU14011BC003AA0
Ref. Sonepar 246075
EAN 4011209944176
Especificações essenciais
- Com díodo integrado: Sim
- Com fonte de luz: Sim
- Com resistência de redução de tensão integrado: Não
- Cor da fonte de luz: Laranja
- Suporte da lâmpada: Nenhum
- Tensão nominal Ue em CA 50 Hz: -99999
- Tensão nominal Ue em CA 60 Hz: -99999
- Tensão nominal Ue na CC: -99999
- Tipo de conexão do circuito auxiliar: Conexão por terminal de mola
- Tipo de lâmpada: LED
- Tipo de tensão para atuação: AC
- Transformador integrado: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
SiemensColuna luminosa Elemento de conexão para montagem de tubo incl. tampa de fechamento e vedação
Ref. fabricante 8WD44080ADRef. Sonepar 115374 -
Ref. fabricante 8WD44205AFRef. Sonepar 115375
-
Ref. fabricante 5TG8060Ref. Sonepar 143943
-
Ref. fabricante 5TG8061Ref. Sonepar 143944
-
Ref. fabricante 5TG8063Ref. Sonepar 143945
-
Ref. fabricante 5TG8064Ref. Sonepar 143946
-
Ref. fabricante 5TG8065Ref. Sonepar 143947
-
Ref. fabricante 5TG8066Ref. Sonepar 143948
-
Ref. fabricante 5TG8067Ref. Sonepar 143949