O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Interruptor selector iluminado vermelho ø 22 manípulo 2 posiç. - 24 v - 1no+1nc
Ref. fabricante XB4BK124B5
Ref. Sonepar 222054
EAN 3389110892208
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado para iluminação: Sim
- Altura da abertura: -
- Com anel frontal: Sim
- Com fonte de luz: Sim
- Cor do anel frontal: Cromado
- Cor do botão: Vermelho
- Diâmetro do furo: 22.5
- Função de comutação de encaixe: Sim
- Grau de proteção (IP): IP66
- Grau de proteção (NEMA): 13
- Largura da abertura: -
- Material do anel frontal: Metal
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de posições do interruptor: 2
- Potência dissipada: -
- Retorno por mola/tátil: Não
- Tensão de alimentação: 24
- Tipo de elemento de controlo: Botão de giro curto
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 13,39Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante ZB2BY4903Ref. Sonepar 200006
-
Ref. fabricante ZB2BY2906Ref. Sonepar 200007
-
Ref. fabricante ZB2BY4909Ref. Sonepar 200008
-
Ref. fabricante ZB6CW5Ref. Sonepar 200039
-
Ref. fabricante ZBA7134Ref. Sonepar 201559
-
Ref. fabricante ZB4BA79Ref. Sonepar 201560
-
Ref. fabricante ZB6DV4Ref. Sonepar 129303