O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Elemento de luz intermitente, com LED integrado, vermelho, 24 V CA/CC, diâmetro 70 mm
Ref. fabricante 8WD44205BB
Ref. Sonepar 259470
EAN 4011209497368
Especificações essenciais
- Cor: Vermelho
- Cor do corpo: Vermelho
- Diâmetro externo: 70
- Função: Luz intermitente
- Grau de proteção (IP): IP65
- Tensão de operação CA 60 Hz: -99999
- Tensão de operação DC: -99999
- Tensão de operação de 50 Hz CA: -99999
- Tipo de lâmpada: LED
- Tipo de tensão: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
SiemensColuna luminosa Elemento de conexão para montagem de tubo incl. tampa de fechamento e vedação
Ref. fabricante 8WD44080ADRef. Sonepar 115374 -
Ref. fabricante 8WD44205AFRef. Sonepar 115375
-
Ref. fabricante 5TG8060Ref. Sonepar 143943
-
Ref. fabricante 5TG8061Ref. Sonepar 143944
-
Ref. fabricante 5TG8063Ref. Sonepar 143945
-
Ref. fabricante 5TG8064Ref. Sonepar 143946
-
Ref. fabricante 5TG8065Ref. Sonepar 143947
-
Ref. fabricante 5TG8066Ref. Sonepar 143948
-
Ref. fabricante 5TG8067Ref. Sonepar 143949