O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Corpo/contacto completo e bloco luminoso, Harmony XB5, plástico, branco, LED universal, corpo/colar de fixação, 1NO + 1NC, 24V AC/DC
Ref. fabricante ZB5AW0B15
Ref. Sonepar 221529
EAN 3389110908398
Especificações essenciais
- Com díodo integrado: Sim
- Com fonte de luz: Sim
- Com resistência de redução de tensão integrado: Não
- Cor da fonte de luz: Branco
- Suporte da lâmpada: Outro
- Tensão nominal Ue em CA 50 Hz: 24
- Tensão nominal Ue em CA 60 Hz: 24
- Tensão nominal Ue na CC: 24
- Tipo de conexão do circuito auxiliar: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Fixação frontal
- Tipo de lâmpada: LED
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
- Transformador integrado: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 8,31Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante ZB2BY4903Ref. Sonepar 200006
-
Ref. fabricante ZB2BY2906Ref. Sonepar 200007
-
Ref. fabricante ZB2BY4909Ref. Sonepar 200008
-
Ref. fabricante ZB6CW5Ref. Sonepar 200039
-
Ref. fabricante ZBA7134Ref. Sonepar 201559
-
Ref. fabricante ZB4BA79Ref. Sonepar 201560
-
Ref. fabricante ZB6DV4Ref. Sonepar 129303