O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Schneider Electric - Conjunto corpo completo/bloco luminoso, Harmony XB5, XB4, luz branca, com corpo/colar de fixação, LED universal, 12V AC

Schneider Electric - Conjunto corpo completo/bloco luminoso, Harmony XB5, XB4, luz branca, com corpo/colar de fixação, LED universal, 12V AC

Ref. fabricante ZB5AVJ1
Ref. Sonepar 205588
EAN 3389110069853

Especificações essenciais

  • Com díodo integrado: Sim
  • Com fonte de luz: Sim
  • Com resistência de redução de tensão integrado: Não
  • Cor da fonte de luz: Branco
  • Suporte da lâmpada: Outro
  • Tensão nominal Ue em CA 50 Hz: 12
  • Tensão nominal Ue em CA 60 Hz: 12
  • Tensão nominal Ue na CC: 12
  • Tipo de conexão do circuito auxiliar: Terminal de parafuso
  • Tipo de fixação: Fixação frontal
  • Tipo de lâmpada: LED
  • Tipo de tensão para atuação: AC/DC
  • Transformador integrado: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 3,09Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades