O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Botão press. ø 30 – aro met. – cabeça cog. ø 35 mm – verm. – empurrar-puxar - 1 nc
Ref. fabricante 9001KR9R20H6
Ref. Sonepar 217853
EAN 3389118040038
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado para iluminação: Não
- Altura da abertura: -
- Com anel frontal: Sim
- Cor do anel frontal: Cromado
- Cor do botão: Vermelho verde
- Diâmetro do furo: 31
- Função de comutação de encaixe: Sim
- Grau de proteção (IP): IP66
- Grau de proteção (NEMA): 13
- Largura da abertura: -
- Material do anel frontal: Metal
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de posições de comando: 1
- Retorno por mola/tátil: Não
- Tensão de alimentação da lâmpada: -
- Tipo de botão: Cogumelo
- Tipo de lente: Redondo
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante ZB2BY4903Ref. Sonepar 200006
-
Ref. fabricante ZB2BY2906Ref. Sonepar 200007
-
Ref. fabricante ZB2BY4909Ref. Sonepar 200008
-
Ref. fabricante ZB6CW5Ref. Sonepar 200039
-
Ref. fabricante ZBA7134Ref. Sonepar 201559
-
Ref. fabricante ZB4BA79Ref. Sonepar 201560
-
Ref. fabricante ZB6DV4Ref. Sonepar 129303