O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 412903 CX3 DUPLO 32A 400V 20AX
Ref. fabricante 412903
Ref. Sonepar 220346
EAN 3414970531490
Especificações essenciais
- Base da lâmpada: Outro
- Com lâmpada de sinalização: Não
- Cor da tampa: Outro
- Corrente nominal: 32
- Desconexão forçada (conforme DIN VDE 0113): -
- Função de comutação: Interruptor bidirecional
- Grau de proteção (IP): IP20
- Impressão/marcação: -
- Largura em número de módulos: 2
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 2
- Número de pólos: -
- Poder de corte Icc: -
- Potência máxima da lâmpada: -
- Profundidade incorporada: 44
- Resistência a curto-circuito (Icw): 0.384
- Tensão mínima estipulada: 380
- Tensão nominal: 400
- Tipo de lâmpada: Outro
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade