O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 024614 SIN MONOBL LED AM 230V
Ref. fabricante 024614
Ref. Sonepar 219892
EAN 3414970864000
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura da abertura: -
- Com anel frontal: Não
- Com fonte de luz: -
- Cor da lente: Amarelo
- Cor do anel frontal: Preto
- Diâmetro do furo: 22
- Grau de proteção (IP): IP66
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura da abertura: -
- Material do anel frontal: Plástico
- Número de luzes indicadoras: 1
- Tensão nominal de operação Ue: 195.5
- Tipo de casquilho: LED
- Tipo de lente: Redondo
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade