O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Legrand - 024613 SIN MONOBL LED AZ 230V

Legrand - 024613 SIN MONOBL LED AZ 230V

Ref. fabricante 024613
Ref. Sonepar 219887
EAN 3414970863973

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
  • Altura da abertura: -
  • Com anel frontal: Não
  • Com fonte de luz: -
  • Cor da lente: Azul
  • Cor do anel frontal: Preto
  • Diâmetro do furo: 22
  • Grau de proteção (IP): IP66
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Largura da abertura: -
  • Material do anel frontal: Plástico
  • Número de luzes indicadoras: 1
  • Tensão nominal de operação Ue: 195.5
  • Tipo de casquilho: LED
  • Tipo de lente: Redondo
  • Tipo de tensão: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades