O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 024602 SIN MONOBL LED VERDE 24V
Ref. fabricante 024602
Ref. Sonepar 219889
EAN 3414970863645
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura da abertura: -
- Com anel frontal: Não
- Com fonte de luz: -
- Cor da lente: Verde
- Cor do anel frontal: Preto
- Diâmetro do furo: 22
- Grau de proteção (IP): IP66
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura da abertura: -
- Material do anel frontal: Plástico
- Número de luzes indicadoras: 1
- Tensão nominal de operação Ue: 10.8
- Tipo de casquilho: LED
- Tipo de lente: Redondo
- Tipo de tensão: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade