O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Classe de qualidade do material da caixa/corpo: -
- Consumo de eletricidade: 0.33
- Cor do corpo: Cinzento
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): Outro
- Material do corpo: Plástico
- Método de montagem: Integrado
- Proteção da superfície da caixa: Sem tratamento
- Tensão nominal: 12
- Tipo de corrente: AC
- Tipo de tonalidade: Tom contínuo
- Transformador embutido: Não
- Volume: 78
Condicionantes
-
Min. 1 unidade