O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Elemento de sirene, preto, 8 sons, volume de som variável 102 dB, 230 V CA, 70 mm
Ref. fabricante 8WD44500EA2
Ref. Sonepar 220072
EAN 4011209497481
Especificações essenciais
- Cor: Preto
- Diâmetro externo: 70
- Função: Outro
- Grau de proteção (IP): IP65
- Grau de proteção (NEMA): -
- Tensão de operação CA 60 Hz: -99999
- Tensão de operação DC: -99999
- Tensão de operação de 50 Hz CA: -99999
- Tipo de tensão: AC
- Tom ajustável: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3SU12006KB101AA0Ref. Sonepar 258741