O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Alarme electrónico - 16 tons - 0..96 db - npn output - preto - ip54
Ref. fabricante XVS96BMBN
Ref. Sonepar 204745
EAN 3606480072017
Especificações essenciais
- Adequado para montagem na parede: Não
- Adequado para montagem no teto: Não
- Com contato: Sim
- Consumo de eletricidade: 0.354
- Consumo de energia no modo de espera: -
- Cor da campânula da lâmpada: -
- Cor do corpo: Preto
- De acordo com EN 54-23: Não
- Frequência do sinal sonoro: -
- Grau de proteção (IP): IP54
- Grau de proteção (NEMA): 13
- Método de montagem: Montagem saliente
- Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
- Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
- Potência: 3.5
- Tensão nominal: 12
- Tipo de corrente: AC/DC
- Tipo de dispositivo de sinalização acústica: Gerador de som
- Tipo de lâmpada: -
- Tipo de sinal acústico: Programável
- Tipo de sinal óptico: -
- Volume: 96
- Volume de cobertura: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante XB5KSGRef. Sonepar 211910
-
Ref. fabricante XB5KSMRef. Sonepar 211911
-
Ref. fabricante XB5KS2B4Ref. Sonepar 220178
-
Ref. fabricante XB5KS2G4Ref. Sonepar 220179
-
Ref. fabricante XB5KS2M4Ref. Sonepar 220180