O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Legrand - 004113 BEZOURO 230-240V/4VA 75DB

Legrand - 004113 BEZOURO 230-240V/4VA 75DB

Ref. fabricante 004113
Ref. Sonepar 255019
EAN 3245060041137

Especificações essenciais

  • Classe de qualidade do material da caixa/corpo: -
  • Consumo de eletricidade: 0.027
  • Cor do corpo: Outro
  • Grau de proteção (IP): IP00
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Material do corpo: Plástico
  • Método de montagem: Integrado
  • Proteção da superfície da caixa: -
  • Tensão nominal: 230
  • Tipo de corrente: AC
  • Tipo de tonalidade: Tom contínuo
  • Transformador embutido: Não
  • Volume: 73

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades