O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Schneider Electric - Corpo para luz piloto - zb6 - led verde incorporado - 12..24 v

Schneider Electric - Corpo para luz piloto - zb6 - led verde incorporado - 12..24 v

Ref. fabricante ZB6EB3B
Ref. Sonepar 221553
EAN 3389110784268

Especificações essenciais

  • Com díodo integrado: Sim
  • Com fonte de luz: Sim
  • Com resistência de redução de tensão integrado: Não
  • Cor da fonte de luz: Verde
  • Suporte da lâmpada: Outro
  • Tensão nominal Ue em CA 50 Hz: 12
  • Tensão nominal Ue em CA 60 Hz: 12
  • Tensão nominal Ue na CC: 12
  • Tipo de conexão do circuito auxiliar: Conexão de ficha plana
  • Tipo de fixação: Fixação frontal
  • Tipo de lâmpada: LED
  • Tipo de tensão para atuação: AC/DC
  • Transformador integrado: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades