O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Schneider Electric - Unidade iluminada - flash de 10 joules- laranja - 120 v ac

Schneider Electric - Unidade iluminada - flash de 10 joules- laranja - 120 v ac

Ref. fabricante XVBC8G5
Ref. Sonepar 203441
EAN 3389110845808

Especificações essenciais

  • Consumo de energia: -
  • Cor: Laranja
  • Cor do corpo: Preto
  • Diâmetro externo: 70
  • Função: Luz do flash
  • Grau de proteção (IP): IP65/IP67
  • Grau de proteção (NEMA): 4X
  • Tensão de operação CA 60 Hz: 120
  • Tensão de operação DC: -
  • Tensão de operação de 50 Hz CA: 120
  • Tipo de lâmpada: Outro
  • Tipo de tensão: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 112,88Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades