O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Schneider Electric - Selector luminosous vermelho 3 posições fijas 24v ca / cc 1

Schneider Electric - Selector luminosous vermelho 3 posições fijas 24v ca / cc 1

Ref. fabricante XB5AK134B5C0
Ref. Sonepar 236781
EAN 3606489758714

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
  • Adequado para iluminação: Sim
  • Altura da abertura: -
  • Com anel frontal: Sim
  • Com fonte de luz: Sim
  • Cor do anel frontal: Preto
  • Cor do botão: Vermelho
  • Diâmetro do furo: 22.5
  • Função de comutação de encaixe: Sim
  • Grau de proteção (IP): IP66
  • Grau de proteção (NEMA): 13
  • Largura da abertura: -
  • Material do anel frontal: Plástico
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Número de posições do interruptor: 3
  • Potência dissipada: -
  • Retorno por mola/tátil: Não
  • Tensão de alimentação: 24
  • Tipo de elemento de controlo: Botão de giro curto

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades