O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Schneider Electric - Medidor de painel digital, plástico, preto, Ø22, display LED verde de 4 dígitos, entrada 4...20 mA

Schneider Electric - Medidor de painel digital, plástico, preto, Ø22, display LED verde de 4 dígitos, entrada 4...20 mA

Ref. fabricante XBH1AA0G4
Ref. Sonepar 259324
EAN 3606489737214

Especificações essenciais

  • Adequado para funções de segurança: Não
  • Altura da frente: 29.5
  • Com indicação de mensagem: Não
  • Com interfaces software: Sim
  • Com receitas: Não
  • Com saída da impressora: Não
  • Com sistema de mensagens (incluindo buffer e confirmação): Não
  • Com teclado alfanumérico: Não
  • Com teclado numérico: Não
  • Com visor a cores: Sim
  • Componentes de software adicionais, carregáveis: Não
  • Consumo de energia: -
  • Diagonal do ecrã: 0.86
  • Grau de proteção (IP), frente: IP65
  • Grau de proteção (NEMA), parte frontal: Outro
  • Largura da frente: 51.5
  • Memória útil do projeto/memória do utilizador: -
  • Mestre de Link IO: Não
  • Montagem na parede/montagem direta: Não
  • Número de botões com LED: 0
  • Número de botões de função programáveis: 0
  • Número de botões do sistema: 0
  • Número de cores do ecrã: 1
  • Número de escalas de cinza/azuis da consola: 0
  • Número de idiomas online: 0
  • Número de interfaces HW de série TTY: 0
  • Número de interfaces HW outras: 0
  • Número de interfaces HW paralelas: 0
  • Número de interfaces HW RS-232: 0
  • Número de interfaces HW RS-422: 0
  • Número de interfaces HW RS-485: 0
  • Número de interfaces HW sem fio: 0
  • Número de interfaces HW USB: 1
  • Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: 0
  • Número de interfaces PROFINET: 0
  • Número de níveis de senha: 0
  • Número de pixels, horizontal: 0
  • Número de pixels, vertical: 0
  • Possível montagem em calha: Não
  • Possível representação do valor do processo (saída) possível: Sim
  • Possível valor padrão de entrada (entrada) possível: Não
  • Profundidade incorporada: 78.2
  • Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: Não
  • Protocolo de suporte para ASI: Não
  • Protocolo de suporte para CAN: Não
  • Protocolo de suporte para Data-Highway: Não
  • Protocolo de suporte para DeviceNet: Não
  • Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: Não
  • Protocolo de suporte para EtherNet/IP: Não
  • Protocolo de suporte para INTERBUS: Não
  • Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: Não
  • Protocolo de suporte para KNX: Não
  • Protocolo de suporte para LON: Não
  • Protocolo de suporte para MODBUS: Não
  • Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: Não
  • Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: Sim
  • Protocolo de suporte para PROFIBUS: Não
  • Protocolo de suporte para PROFINET CBA: Não
  • Protocolo de suporte para PROFINET IO: Não
  • Protocolo de suporte para PROFIsafe: Não
  • Protocolo de suporte para SafetyBUS p: Não
  • Protocolo de suporte para SERCOS: Não
  • Protocolo de suporte para SUCONET: Não
  • Protocolo de suporte para TCP/IP: Não
  • Rádio padrão Bluetooth: Não
  • Rádio padrão GPRS: Não
  • Rádio padrão GSM: Não
  • Rádio padrão WLAN 802.11: Não
  • Tecnologia de toque: Nenhum
  • Temperatura de operação: -20
  • Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
  • Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
  • Tensão de alimentação DC: -
  • Tipo de consola: Outro
  • Tipo de tensão de alimentação: DC
  • UMTS padrão de rádio: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades