O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Schneider Electric - Manipulador ø 30-5 posições com retorno

Schneider Electric - Manipulador ø 30-5 posições com retorno

Ref. fabricante 9001K34
Ref. Sonepar 258917
EAN 3389118043183

Especificações essenciais

  • Bloqueio na posição 0: Não
  • Codificador: Não
  • Com anel frontal: Sim
  • Com retorno automático para a posição 0: Sim
  • Comprimento do joy stick: 80
  • Cor do anel frontal: Cromado
  • Corrente nominal de operação em AC-21, 400 V: 10
  • Grau de proteção (IP): IP66
  • Grau de proteção (NEMA): 13
  • Material do anel frontal: Metal
  • Montagem central, diâmetro do furo: 31
  • Número de contatos de abrir e fechar por direção: 0
  • Número de contatos normalmente abertos por direção de atuação: 0
  • Número de contatos normalmente fechados por direção de atuação: 0
  • Número de direções de atuação: 4
  • Número de posições do interruptor: 4
  • Número de regulações: 0
  • Sinal de saída analógica configurável: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades