O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Harmony XB5, Push button, plastic, flush, white, Ø22, spring return, unmarked, 1 NO
Ref. fabricante XB5AA11
Ref. Sonepar 228290
EAN 3389118377936
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado para iluminação: Não
- Altura da abertura: -
- Com anel frontal: Sim
- Cor do anel frontal: Preto
- Cor do botão: Branco
- Diâmetro do furo: 22.5
- Função de comutação de encaixe: Não
- Grau de proteção (IP): IP66
- Grau de proteção (NEMA): 4X
- Largura da abertura: -
- Material do anel frontal: Plástico
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de posições de comando: 1
- Retorno por mola/tátil: Sim
- Tensão de alimentação da lâmpada: -
- Tipo de botão: Plano
- Tipo de lente: Redondo
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 0,4Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante XVR3M06SRef. Sonepar 107967
-
Ref. fabricante XB5AVB6Ref. Sonepar 192150
-
Ref. fabricante XB4BVG3Ref. Sonepar 200150
-
Ref. fabricante ZB4FV013Ref. Sonepar 201136
-
Ref. fabricante ZB4FW333Ref. Sonepar 201137
-
Ref. fabricante XVMZ02TRef. Sonepar 201554
-
Ref. fabricante XVMC35Ref. Sonepar 201556