O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Schneider Electric - Banco indicador com buzzer + 4 unidades iluminadas - ø45mm - 24vac/dc

Schneider Electric - Banco indicador com buzzer + 4 unidades iluminadas - ø45mm - 24vac/dc

Ref. fabricante XVMB2RAGBSSB
Ref. Sonepar 204645
EAN 3389119050333

Especificações essenciais

  • Altura: -
  • Diâmetro externo: 45
  • Função acústica: Sim
  • Função lanterna: Não
  • Função luz contínua: Sim
  • Grau de proteção (IP): IP42
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Largura: -
  • Luz intermitente: Não
  • Número de elementos da coluna de sinalização: 4
  • Profundidade: -
  • Tensão de operação CA 60 Hz: 24
  • Tensão de operação DC: 24
  • Tensão de operação de 50 Hz CA: 24
  • Tensão nominal de operação Ue: 24
  • Tipo de tensão (tensão de operação): AC/DC
  • Tipo de tensão para atuação: AC/DC
  • Volume: 80

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades