O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Schneider Electric - Baliza luminosous xvb vermelho de 5 j - lâmpada de flash - 120 v ac - ip 65

Schneider Electric - Baliza luminosous xvb vermelho de 5 j - lâmpada de flash - 120 v ac - ip 65

Ref. fabricante XVBL6G4
Ref. Sonepar 203490
EAN 3389110844795

Especificações essenciais

  • Adequado para montagem na parede: Não
  • Adequado para montagem no teto: Sim
  • Com contato: Sim
  • Consumo de eletricidade: -
  • Cor da campânula da lâmpada: Vermelho
  • De acordo com EN 54-23: Sim
  • Grau de proteção (IP): IP66
  • Grau de proteção (NEMA): 4X
  • Material do corpo: Plástico
  • Método de montagem: Outro
  • Potência: 5
  • Tensão nominal: 120
  • Tipo de corrente: AC
  • Tipo de lâmpada: Outro
  • Volume de cobertura: 1.5

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades