O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Siemens - Elemento de luz permanente, vermelho, 12-230 V CA/CC, 70 mm diâmetro, base BA 15d

Siemens - Elemento de luz permanente, vermelho, 12-230 V CA/CC, 70 mm diâmetro, base BA 15d

Ref. fabricante 8WD44001AB
Ref. Sonepar 200081
EAN 4011209496866

Especificações essenciais

  • Cor: Vermelho
  • Cor do corpo: Vermelho
  • Diâmetro externo: 70
  • Função: Luz contínua
  • Grau de proteção (IP): IP65
  • Tensão de operação CA 60 Hz: 12
  • Tensão de operação DC: 12
  • Tensão de operação de 50 Hz CA: 12
  • Tipo de lâmpada: Lâmpada incandescente/de LED
  • Tipo de tensão: AC/DC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades