O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SFA197013R1075 LED P9PLNVNB
Ref. fabricante 1SFA197013R1075
Ref. Sonepar 260450
EAN 7320500523827
Especificações essenciais
- Com díodo integrado: Sim
- Com fonte de luz: Sim
- Com resistência de redução de tensão integrado: Não
- Cor da fonte de luz: Branco
- Suporte da lâmpada: Nenhum
- Tensão nominal Ue em CA 50 Hz: 230
- Tensão nominal Ue em CA 60 Hz: 230
- Tensão nominal Ue na CC: -
- Tipo de conexão do circuito auxiliar: Terminal de parafuso
- Tipo de lâmpada: LED
- Tipo de tensão para atuação: -
- Transformador integrado: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade