O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Siemens - Toggle switch, illuminable, 22 mm, round, metal front ring, black, white, 1 NO

Siemens - Toggle switch, illuminable, 22 mm, round, metal front ring, black, white, 1 NO

Ref. fabricante 3SU11302BF601BA0
Ref. Sonepar 240588
EAN 4011209971561

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: -
  • Adequado para iluminação: Sim
  • Altura da abertura: 28.8
  • Com anel frontal: Sim
  • Com fonte de luz: Não
  • Cor do botão: Branco
  • Diâmetro do furo: 22.3
  • Função de comutação de encaixe: Não
  • Grau de proteção (IP): IP67/IP69
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Largura da abertura: 32.3
  • Material do anel frontal: Outro
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Número de posições do interruptor: 2
  • Retorno por mola/tátil: Não
  • Tensão de alimentação: 5
  • Tipo de elemento de controlo: Alavanca/alavanca

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades