O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Siemens - Seccionador de corte em carga 160A, tam. 2, de 3 polos acionamento frontal centro equipamento de base

Siemens - Seccionador de corte em carga 160A, tam. 2, de 3 polos acionamento frontal centro equipamento de base

Ref. fabricante 3KD34300NE200
Ref. Sonepar 248373
EAN 4001869472416

Especificações essenciais

  • Acionamento do motor integrado: Não
  • Acionamento do motor opcional: Não
  • Adequado para montagem frontal de 4 furos: Não
  • Adequado para montagem intermediária: Sim
  • Adequado para montagem no solo: Não
  • Adequado para o centro de montagem frontal: Não
  • Apropriado para a instalação do quadro de distribuição: Sim
  • Construção do dispositivo: Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido
  • Cor do elemento de atuação: Outro
  • Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: -
  • Corrente contínua nominal, AC-23, 400 V: -
  • Corrente nominal suportável lcw atual: -
  • Corrente permanente nominal em AC-21, 400 V: 160
  • Corrente permanente nominal Iu: 160
  • Grau de proteção (IP), frente: IP00
  • Máx. tensão nominal de operação Ue CA: 1000
  • Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 4
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
  • Número de interruptores: 1
  • Número de pólos: 3
  • Possivel interbloqueio: Não
  • Potência de comutação a 400 V: 90
  • Potência de operação nominal em AC-23, 400 V: 90
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
  • Saída de tensão opcional: Não
  • Tensão nominal de operação: -
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Outro
  • Tipo de elemento de controlo: Nenhum
  • Versão como instalação de paragem de emergência: Sim
  • Versão de chave de manutenção/serviço: Sim
  • Versão de interruptor de segurança: Sim
  • Versão de interruptor principal: Sim
  • Versão do interruptor de inversão: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades