O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Seccionador de corte em carga 125A, tam. 2, de 3 polos acionamento frontal esquerda equipamento de base
Ref. fabricante 3KD32302NE100
Ref. Sonepar 248352
EAN 4001869472287
Especificações essenciais
- Acionamento do motor integrado: Não
- Acionamento do motor opcional: Não
- Adequado para montagem frontal de 4 furos: Não
- Adequado para montagem intermediária: Sim
- Adequado para montagem no solo: Não
- Adequado para o centro de montagem frontal: Não
- Apropriado para a instalação do quadro de distribuição: Sim
- Construção do dispositivo: Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido
- Cor do elemento de atuação: Outro
- Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: -
- Corrente contínua nominal, AC-23, 400 V: -
- Corrente nominal suportável lcw atual: -
- Corrente permanente nominal em AC-21, 400 V: 125
- Corrente permanente nominal Iu: 125
- Grau de proteção (IP), frente: IP20
- Máx. tensão nominal de operação Ue CA: 1000
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 4
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de interruptores: 1
- Número de pólos: 3
- Possivel interbloqueio: Não
- Potência de comutação a 400 V: 55
- Potência de operação nominal em AC-23, 400 V: 55
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
- Saída de tensão opcional: Não
- Tensão nominal de operação: -
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Grampo de quadro
- Tipo de elemento de controlo: Nenhum
- Versão como instalação de paragem de emergência: Sim
- Versão de chave de manutenção/serviço: Sim
- Versão de interruptor de segurança: Sim
- Versão de interruptor principal: Sim
- Versão do interruptor de inversão: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5SY44207Ref. Sonepar 104621
-
Ref. fabricante 6AV21815AR800AX0Ref. Sonepar 202134
-
Ref. fabricante 3SU10022BF400AA0Ref. Sonepar 213846
-
Ref. fabricante 3SU10022BL400AA0Ref. Sonepar 213912
-
Ref. fabricante 3SU10004BF110AA0Ref. Sonepar 213913
-
Ref. fabricante 3SU10022BL600AA0Ref. Sonepar 218868
-
Ref. fabricante 3SU10022BM100AA0Ref. Sonepar 219809
-
Ref. fabricante 3SU10004CF010AA0Ref. Sonepar 219904