O produto foi adicionado com sucesso.
Telemecanique - Safety switch, Telemecanique Safety switches XCS, plastic XCSTA, 1NC + 2 NO, slow break, 2 entries tapped 1/2" NPT
Ref. fabricante XCSTA593
Ref. Sonepar 241558
EAN 3389110786095
Especificações essenciais
- Abertura forçada: Sim
- Acabamento da conexão elétrica: Outro
- Adequado para funções de segurança: Sim
- Altura do sensor: 115
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Com indicação de estado: Não
- Comprimento do sensor: 30
- Corrente nominal de operação em AC-15, 125 V: 6
- Corrente nominal de operação em AC-15, 24 V: -
- Corrente nominal de operação em DC-13, 125 V: 0.55
- Corrente nominal de operação em DC-13, 24 V: -
- Corrente nominal de operação Ie em AC-15, 230 V: 3
- Corrente nominal de operação Ie em DC-13, 230 V: 0.27
- Grau de proteção (IP): IP67K
- Grau de proteção (NEMA): -
- Material do corpo: Plástico
- Número de contatos auxiliares de segurança: 0
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 2
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos como inversores: 0
- Revestimento da estrutura: Outro
- Sensor de largura: 52
- Temperatura ambiente durante a operação: -25
- Tipo da função de comutação: Elemento de comutação de ação lenta
- Tipo de construção doinvólucro: Outro
- Tipo de interface: Nenhum
- Tipo de interface para comunicação de segurança: Nenhum
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante XCSTE5512Ref. Sonepar 121505
-
Ref. fabricante XCSE7312Ref. Sonepar 192110
-
Ref. fabricante XY2CH13350Ref. Sonepar 200180
-
Ref. fabricante XCSDMR7915Ref. Sonepar 200212
-
Ref. fabricante XCSE5313Ref. Sonepar 200226
-
Ref. fabricante XCSTE5312Ref. Sonepar 200228
-
Ref. fabricante XCSDMP590L01M12Ref. Sonepar 201037
-
Ref. fabricante XCSM3902L2Ref. Sonepar 201075
-
Ref. fabricante XCSDMC5912Ref. Sonepar 201668