O produto foi adicionado com sucesso.
Telemecanique - Safety switch, Telemecanique Safety switches XCS, metal XCSE, 2NC + 1 NO, slow break, 2 entries tapped M20, 24 V
Ref. fabricante XCSE741214
Ref. Sonepar 240338
EAN 3389118129139
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Outro
- Adequado para funções de segurança: Não
- Altura do sensor: 146
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Outro
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Outro
- Com abertura auxiliar: Não
- Com desbloqueio interno: Não
- Com indicação de estado: Não
- Comprimento do sensor: 44
- Corrente nominal de operação em AC-15, 125 V: 3
- Corrente nominal de operação em AC-15, 24 V: -
- Corrente nominal de operação em DC-13, 125 V: 0.55
- Corrente nominal de operação em DC-13, 24 V: -
- Corrente nominal de operação Ie em AC-15, 230 V: 1.5
- Corrente nominal de operação Ie em DC-13, 230 V: 0.27
- Força de bloqueio de guarda: 2000
- Grau de proteção (IP): IP67K
- Grau de proteção (NEMA): -
- Material do corpo: Outro
- Número de contatos auxiliares de segurança: 0
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 2
- Número de contatos como inversores: 0
- Revestimento da estrutura: Outro
- Sensor de largura: 98
- Temperatura ambiente durante a operação: -25
- Tensão nominal da fonte de controlo Us drive magnético em CA 50 Hz: 20
- Tensão nominal da fonte de controlo Us drive magnético em CA 60 Hz: 20
- Tensão nominal da fonte de controlo Us drive magnético em CC: 20
- Tipo da função de comutação: Outro
- Tipo de bloqueio de proteção: Princípio atual de trabalho
- Tipo de construção doinvólucro: Cubóide
- Tipo de interface: Outro
- Tipo de interface para comunicação de segurança: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante XCSTE5512Ref. Sonepar 121505
-
Ref. fabricante XCSE7312Ref. Sonepar 192110
-
Ref. fabricante XY2CH13350Ref. Sonepar 200180
-
Ref. fabricante XCSDMR7915Ref. Sonepar 200212
-
Ref. fabricante XCSE5313Ref. Sonepar 200226
-
Ref. fabricante XCSTE5312Ref. Sonepar 200228
-
Ref. fabricante XCSDMP590L01M12Ref. Sonepar 201037
-
Ref. fabricante XCSM3902L2Ref. Sonepar 201075
-
Ref. fabricante XCSDMC5912Ref. Sonepar 201668